Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Leistungskondensator, 50uF, 230V, -5 ... 10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16510846
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32340C2002A830
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
AC-Leistungskondensator, Typ=B32340C2002A830, Ausgang (kvar)=1 kvar, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=63.5 mm, Höhe=-888, Kapazität=50 µF, Länge=105 mm, Nennspannung AC=230 V, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Polypropylen, Phase/Verbindung=1-phasig, Schaftgrösse=M12, Serien=B32340C, Toleranz=-5 ... 10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BR
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
414 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
414 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.