Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, 1nF, 200VAC, 400VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16504302
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS2G011001A00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, Typ=FKS2G011001A00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=6.5 mm, Kapazität=1 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung AC=200 V, Nennspannung DC=400 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.7 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk, Serien=FKS 2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,48*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2432*
€ 0,4811*
1 Tag
9550
10
€ 14,99*
ab € 0,112*
€ 0,494*
1
€ 6,90*
ab € 0,151*
€ 0,627*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4811*
€ 0,57251
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4333*
€ 0,51563
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3432*
€ 0,40841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3032*
€ 0,36081
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2432*
€ 0,28941
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,4055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32529C6102K000
ab € 0,0642*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.