Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WIMA FKS2G011001A00KSSD KONDENSATOR, 1000PF, 400V, 10%, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1890185
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS2G011001A00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Schichtkondensator
Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Dielektrikum: PET (Polyester)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Nennspannung: 400 V
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform - Kondensator: -
  • Kapazität: 1000 pF
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: Baureihe FKS2
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: wima polyester-kondensator, kt-kondensator, Bauelemente, DC-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, WIMA, FKS2G011001A00KSSD, 1890185, 189-0185
    Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 0,09*
    € 0,23*
    1
    € 4,00*
    ab € 0,36*
    € 0,52*
    Lager 139
    10
    € 5,95*
    ab € 0,11*
    € 0,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,58*
    € 0,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,25*
    € 0,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,14*
    € 0,17
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,12*
    € 0,15
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,12*
    € 0,14
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,12*
    € 0,14
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,11*
    € 0,13
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,79* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    MPT1RCP
    ab € 7,27*
    Zubehör
    Idealtek
    MPT2CP
    ab € 8,92*
    Zubehör
    Idealtek
    MPT3CP
    ab € 7,29*
    Zubehör
    Idealtek
    MPTSP1
    ab € 2,73*
    Zubehör
    Idealtek
    MPTSP2
    ab € 2,36*
    Zubehör
    Idealtek
    MPTSP3
    ab € 2,44*
    Zubehör
    Idealtek
    MPTSP4
    ab € 3,75*
    Zubehör
    Idealtek
    MPTSP5
    ab € 3,88*
    Zubehör
    Idealtek
    MPTSP6
    ab € 3,88*
    Zubehör
    Goldtool
    TO-SA11
    ab € 11,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.