Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensatorsortiment, 1 pF ... 100 nF, 50 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16500194
Hersteller:
     Constructiva
Herst.-Nr.:
     SMD-CL 50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator Sortiment
Keramikkondensatorsortiment, Typ=SMD-CL 50, Bauform=0603, Bausatz Typ=Keramikkondensatoren-Kit, Inhalt=1500x Rectangular Ceramic Capacitor (30 Values - 50 Each), Kapazitätsbereich=1 pF ... 100 nF, Keramisches Dielektrikum=C0G, X7R/2R1, Z5U/Y5U, Spannungsbereich=50 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
32 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
130 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532230000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,48*
€ 388,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,16*
€ 370,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,42*
€ 355,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,03*
€ 335,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,12*
€ 321,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,17*
€ 301,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.