| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16495014 Herst.-Nr.: 3683S-1-102L EAN/GTIN: 5059043930480 |
| | |
|
| | |
| Digitalpotentiometer, Typ=3683S-1-102L, Anzahl der Gänge=3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=23.62 mm, Höhe=26.67 mm, Länge=37.08 mm, Nennleistung=2 W, Toleranz (±)=3 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Einstelltyp=Taster, Montageart=Panelmontage, Serien=3680 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 26 mm | Nettogewicht: | 25 g | Tiefe: | 44 mm | Bruttogewicht: | 25 g | Breite: | 43 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8542399000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 40,06* | € 52,02* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 42,86* | € 60,13* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 50,21* | € 66,27* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 49,46* | € 68,27* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 47,06* | € 69,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|