Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer 1kOhm 2W ±0.2 % Linear 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16485130
Hersteller:
     Sakae / Caldaro
Herst.-Nr.:
     S20HP-10S 1K L0,1%
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Drehpotentiometer, Typ=S20HP-10S 1K L0,1%, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=20 mm, Höhe=28 mm, Nennleistung=2 W, Rotationswinkel=3600 °, Schaftdurchmesser=6 mm, Schaftlänge=25.5 mm, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Ausrichtung=Rechter Winkel, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Glatt, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=20HP, Toleranz=±0.2 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
23 g
Tiefe:
47 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533310000
Weitere Suchbegriffe: potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,32*
€ 193,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.