Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 4.7kOhm 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16436158
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10LV10472A2020PMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer-Potentiometer
Trimmpotentiometer, Typ=PT10LV10472A2020PMS, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=10.3 mm, Höhe=4.8 mm, Länge=-888, Nennleistung=150 mW, Toleranz (±)=20 %, Widerstand=4.7 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Rechter Winkel, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PT-10
Weitere Suchbegriffe: trimmer-potentiometer piher, trimmer potentiometer, potentiometer 150mw, Trimmpotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4777*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,049*
€ 1,24831
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,817*
€ 0,97223
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,807*
€ 0,96033
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6877*
€ 0,81836
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6477*
€ 0,77076
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6177*
€ 0,73506
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,4777*
€ 0,56846
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.