Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer 5kOhm 330mW ±20 % Linear 11.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16435343
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     SMC-10 V10 502 A 2020 MTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Drehpotentiometer, Typ=SMC-10 V10 502 A 2020 MTA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=11.7 mm, Höhe=43 mm, Nennleistung=330 mW, Rotationswinkel=235 °, Schaftdurchmesser=4 mm, Schaftlänge=30 mm, Widerstand=5 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Ausrichtung=Gerade, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Gerändelt, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=SMC-10, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
42 mm
Nettogewicht:
2,650 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
2,65 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,20*
€ 5,12*
€ 8,95*
ab € 3,54*
€ 5,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.