Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer 1kOhm 2W ±5 % Linear 22.22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16435094
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     534B1102JC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Drehpotentiometer, Typ=534B1102JC, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=22.22 mm, Höhe=26.99 mm, Nennleistung=2 W, Rotationswinkel=3600 °, Schaftdurchmesser=6.3 mm, Schaftlänge=20.62 mm, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Ausrichtung=Rechter Winkel, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Screwdriver Slot, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=534, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
22 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533310000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
179
€ 5,95*
ab € 11,60*
€ 18,85*
€ 4,00*
ab € 11,41*
€ 19,03*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 19,25*
1 Tag
48
€ 14,99*
ab € 13,77*
€ 31,67*
6 Tage
40
€ 6,99*
ab € 23,30*
€ 31,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
3590S-4-102L
ab € 12,99*
Ähnlich
Bourns
3590S-1-102L
ab € 11,56*
Ähnlich
Bourns
3590S-2-102L
ab € 11,09*
Ähnlich
Vishay
534-1-1-102
ab € 23,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.