Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer 1kOhm 16W ±10 % Linear 34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16434877
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P0100031001KBXB000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Drehpotentiometer, Typ=P0100031001KBXB000, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=34 mm, Höhe=36 mm, Nennleistung=16 W, Rotationswinkel=270 °, Schaftdurchmesser=6 mm, Schaftlänge=35 mm, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Ausrichtung=Rechter Winkel, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Glatt, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
51 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
51 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533310000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,82*
€ 241,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,34*
€ 237,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,20*
€ 223,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.