| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16434393 Herst.-Nr.: 3590S-2-502L EAN/GTIN: 5059043919942 |
| | |
|
| | |
| Drehpotentiometer, Typ=3590S-2-502L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=1 °C, Durchmesser=22 mm, Höhe=26.54 mm, Nennleistung=2 W, Rotationswinkel=3600 °, Schaftdurchmesser=6.34 mm, Schaftlänge=20.62 mm, Widerstand=5 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Ausrichtung=Rechter Winkel, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Schlitz, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=3590, Toleranz=±5 % Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | MX | Höhe: | 30 mm | Nettogewicht: | 22 g | Tiefe: | 66 mm | Bruttogewicht: | 22 g | Breite: | 30 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533310000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,55* | € 13,65* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,54* | € 13,68* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,76* | € 20,37* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,46* | € 21,48* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,23* | € 22,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|