| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16434335 Herst.-Nr.: 3362P-1-105LF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Trimmpotentiometer, Typ=3362P-1-105LF, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6.6 mm, Höhe=4.7 mm, Länge=6.99 mm, Nennleistung=500 mW, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Gerade, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=3362 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 250 | | Frei Haus | ab € 0,49* | € 0,66* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,4254* | € 0,7772* | | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,45* | € 1,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,414* | € 1,546* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,63* | € 1,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,3316* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|