| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16427165 Herst.-Nr.: PC16DH10IP06-104A2020--TA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kohle-Potentiometer 2x, Typ=PC16DH10IP06-104A2020--TA, Anzahl der Gänge=2, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=200 mW, Rotationswinkel=300 °, Schaftdurchmesser=6 mm, Schaftlänge=31.5 mm, Widerstand=100 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Rechter Winkel, Montageart=Durchsteckmontage, Schaftart=Gerändelt, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=PC-16, Toleranz=±20 % Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | ES | Höhe: | 20 mm | Nettogewicht: | 9 g | Tiefe: | 60 mm | Bruttogewicht: | 9 g | Breite: | 20 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533401000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,50* | € 6,02* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,18* | € 6,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 2,36* | € 7,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|