Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 5W, 800mOhm, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16064042
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     ACS5S R8 K TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 5w
drahtwiderstand
arcol drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Typ=ACS5S R8 K TR, Betriebstemperatur, max.=275 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=3.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=13 mm, Nennleistung=5 W, Nennspannung (DC)=157 V, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=800 mΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Temperaturkoeffizient=±90 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Wirewound Resistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.