Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 100mW, 680Ohm, 1%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16059701
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0603680RFKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
SMD-Widerstand, Typ=CRCW0603680RFKEA, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.85 mm, Gehäusehöhe=0.45 mm, Länge der Einheit=1.55 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=680 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 6,90*
ab € 0,00253*
€ 0,00374*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,015*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,00537*
€ 0,01594*
1 Tag
568435
10
€ 14,99*
ab € 0,00385*
€ 0,02919*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01594*
€ 0,01897
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,01359*
€ 0,01617
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,00873*
€ 0,01039
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00866*
€ 0,01031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00804*
€ 0,00957
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00795*
€ 0,00946
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00537*
€ 0,00639
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X6800FTL
ab € 0,00295*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X6800FTL
ab € 0,00173*
Ähnlich
Multicomp
MP003543
ab € 0,00455*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF6800V
ab € 0,00607*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF6800V
ab € 0,00561*
Ähnlich
Panasonic
ERJU03F6800V
ab € 0,0115*
Ähnlich
RS Pro
8048833
ab € 0,0102*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0603-680RFT5
ab € 0,0131*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-07680RL
ab € 0,00395*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-07680RL
ab € 0,00129*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.