Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW0603680RFKEA DICKSCHICHTWIDERSTAND 680R 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1469834
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0603680RFKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.55 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 680 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: vishay keramikwiderstand, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW0603680RFKEA, 1469834, 146-9834
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    6133
    100
    € 5,95*
    ab € 0,00336*
    € 0,00627*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0139*
    Lager 139
    496655
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00468*
    € 0,03446*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03446*
    € 0,04101
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01979*
    € 0,02355
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01465*
    € 0,01743
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01087*
    € 0,01294
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00909*
    € 0,01082
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00697*
    € 0,00829
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00655*
    € 0,00779
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00641*
    € 0,00763
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00628*
    € 0,00747
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00468*
    € 0,00557
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,3446* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X6800FTL
    ab € 0,00387*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X6800FTL
    ab € 0,00174*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP003543
    ab € 0,00498*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF6800V
    ab € 0,00611*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF6800V
    ab € 0,00562*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU03F6800V
    ab € 0,0112*
    Ähnlich
    RS Pro
    8048833
    ab € 50,95*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0603-680RFT5
    ab € 0,00872*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-07680RL
    ab € 0,00517*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-07680RL
    ab € 0,00156*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.