Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandssortiment, kabelgebunden 10Ohm ... 1MOhm 5% 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16015800
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K/RES-E12
EAN/GTIN:
     5410329238391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Widerstandssortiment, kabelgebunden, Typ=K/RES-E12, Anzahl Werte=61, Nennleistung=250 mW, Nennspannung=250 V, Stück=610 Stück, Temperaturkoeffizient (±)=-999, Toleranz (±)=5 %, Widerstand max.=1 MΩ, Widerstand min.=10 Ω, Widerstandstyp=Kohleschicht, Serien=E12, Widerstandsgehäusestil=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
113 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
113 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533100000
Weitere Suchbegriffe: Widerstandszubehör, drahtwiderstand, Widerstandssortiment, kabelgebunden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,90*
€ 13,20*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 13,52*
€ 4,00*
ab € 6,57*
€ 13,57*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,18*
€ 14,53*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 14,35*
€ 20,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.