Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 100mW, 51Ohm, 0.1%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16015632
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB510V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=ERA3AEB510V, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.45 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=51 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±25 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0808*
€ 0,0959*
10
€ 5,90*
ab € 0,0287*
€ 0,1298*
Lager 115
9316
10
€ 5,95*
ab € 0,1028*
€ 0,2198*
1 Tag
465
10
€ 14,99*
ab € 0,0421*
€ 0,2469*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2198*
€ 0,26156
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1891*
€ 0,22503
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1578*
€ 0,18778
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,198* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWF06R51R0BTL
ab € 0,021*
Ähnlich
Multicomp
MCWF06R51R0BTL
ab € 0,033*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.