Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 51Ω; 100mW; ±0,1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 51Ω; 100mW; ±0,1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 51Ω; 100mW; ±0,1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERA3AEB510V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB510V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 51Ω
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 75V
Impulsspannung max.: 150V
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,0953*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0287*
€ 0,1297*
1 Tag
9316
10
€ 5,95*
ab € 0,1028*
€ 0,2198*
1 Tag
465
10
€ 14,99*
ab € 0,0421*
€ 0,2468*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,297* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWF06R51R0BTL
ab € 0,021*
Ähnlich
Multicomp
MCWF06R51R0BTL
ab € 0,0328*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.