Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappferrit 225Ohm @ 100MHz 10.16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15878012
Hersteller:
     Amidon
Herst.-Nr.:
     2X43-351P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Klappferrit
klappferrit
Klappferrit, Typ=2X43-351P2, Aussendurchmesser=22 mm, Aussenmass Höhe=-888, Außenlänge=32.2 mm, Frequenz=100 MHz, Impedanz=225 Ω, Innendurchmesser=10.16 mm, Innenmass Höhe=-888, Form=Rund, Für Kabeldurchmesser=10.16 mm, Kernmaterialgüte=43
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
44 g
Tiefe:
51 mm
Bruttogewicht:
44 g
Breite:
34 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,41*
€ 9,25*
€ 8,95*
ab € 6,51*
€ 9,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.