Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstörfilter, kabelgebunden 20mH, 250VAC, 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15865782
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     EH28-1.5-02-20M
EAN/GTIN:
     7612774459026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Entstördrossel
Entstörfilter, kabelgebunden, Typ=EH28-1.5-02-20M, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=28 mm, Dämpfung=-999, Höhe=22.9 mm, Induktivität=20 mH, Kapazität=-999, Länge=28 mm, Maximaler DC-Widerstand=282 mΩ, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=1.5 A, Pins=4, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Durchsteckmontage, Produktart=Gleichttakt-Entstördrossel, Serien=EH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
33,400 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
33,4 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Netzentstörfilter, Ringkerndrossel, netzentstörfilter schaffner, entstördrossel, Entstörfilter, kabelgebunden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 2,32*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 5,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.