| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15865378 Herst.-Nr.: B66368W1020T001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ETD-Kern, Typ=B66368W1020T001, Breite=54.5 mm, Effektive Magnetpfadlänge Ie=-888, Höhe=40.9 mm, Induktivität AL=-888, Länge=56.2 mm, Relative magnetische Permeabilität=-888, Wirksame Querschnittsfläche Ae=-888, Kerngrösse=ETD49/25/16, Kernmaterialgüte=-888 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 40 mm | Nettogewicht: | 20 g | Tiefe: | 50 mm | Bruttogewicht: | 20 g | Breite: | 50 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8504901100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,35* | € 4,31* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,67* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|