Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern, B64290L0632X830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15861380
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0632X830
EAN/GTIN:
     5059043174853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritring
Ferrit-Ringkern, Typ=B64290L0632X830, Aussendurchmesser=21.2 mm, Höhe=8.2 mm, Induktivität AL=4.16 µH, Innendurchmesser=8.95 mm, Relative magnetische Permeabilität=4300, Kerngrösse=R20/10/7, Kernmaterialgüte=N30
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Ferrit-Ringkern
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 0,96*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,98*
10
€ 8,95*
ab € 0,49*
€ 1,31*
1 Tag
942
1
€ 14,99*
ab € 0,514*
€ 1,322*
1
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.