Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B64290L0632X830 FERRITKERN, ZYLINDRISCH, N30, 10MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2355021
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0632X830
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritring
Außendurchmesser: 21.2 mm
  • Innendurchmesser: 10 mm
  • Frequenz, max.: -
  • Produktpalette: B64290L0632 Series
  • Impedanz: -
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktlänge: 7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, EPCOS, B64290L0632X830, 2355021, 235-5021
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,95*
    ab € 0,597*
    € 0,947*
    5
    € 4,00*
    ab € 0,72*
    € 1,20*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,49*
    € 1,30*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,50*
    € 1,33*
    Lager 139
    955
    1
    € 14,99*
    ab € 0,526*
    € 1,352*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,352*
    € 1,60888
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,838*
    € 0,99722
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,526*
    € 0,62594
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.