Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern, B64290L0045X830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15861307
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0045X830
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritring
Ferrit-Ringkern, Typ=B64290L0045X830, Aussendurchmesser=17.2 mm, Höhe=7.3 mm, Induktivität AL=2.77 µH, Innendurchmesser=8.5 mm, Relative magnetische Permeabilität=4300, Kerngrösse=R16/9.6/6.3, Kernmaterialgüte=N30
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Ferrit-Ringkern
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,29*
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,43*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3561*
€ 0,5959*
2 Tage
5909
5
€ 14,99*
ab € 0,248*
€ 0,66*
1
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5959*
€ 0,70912
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5258*
€ 0,6257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4961*
€ 0,59036
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4361*
€ 0,51896
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3561*
€ 0,42376
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.