Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS N30 Ferrit Ringkern, , Ø 17.2 (Dia.) x 7.3mm, Elektronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678375
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0045X830
EAN/GTIN:
     5059043166636
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritkern epcos n30
ferritring
Typ = Ferritkern
Abmessungen = 17.2 (Dia.) x 7.3mm
Applikation = Elektronik
Material = N30
Durchmesser = 17.2mm
Höhe = 7.3mm
Innendurchmesser = 9.6mm
Außendurchmesser = 17.2mm

Beschichtete Ringkerne B64290. Die Ferritringkerne von EPCOS sind zwecks Isolierung mit Polyamid- oder Epoxidharz beschichtet und bieten außerdem einen Kantenschutz. Zu den geeigneten Anwendungen für diese Ferritringe gehören Drosseln, Balun-Wandler, Impulstrafos und Breitbandtransformatoren.
Weitere Informationen:
Typ:
Ferritkern
Abmessungen:
17.2 (Dia.) x 7.3mm
Applikation:
Elektronik
Material:
N30
Durchmesser:
17.2mm
Höhe:
7.3mm
Innendurchmesser:
9.6mm
Außendurchmesser:
17.2mm
Weitere Suchbegriffe: ferritkern n30, 1678375, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, EPCOS, B64290L0045X830, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,35*
1
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,47*
2 Tage
1056
3
€ 5,95*
ab € 0,3215*
€ 0,5493*
2 Tage
2867
5
€ 14,99*
ab € 0,248*
€ 0,69*
1
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 700,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.