Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrite Core 10uH N30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15861125
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B62152A0004X030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritring
Ferrite Core, Typ=B62152A0004X030, Breite=8.5 mm, Effektive Magnetpfadlänge Ie=15.3 mm, Höhe=14.5 mm, Induktivität AL=10 µH, Länge=14.5 mm, Relative magnetische Permeabilität=-999, Wirksame Querschnittsfläche Ae=28.4 mm², Öffnungsdurchmesser=3.4 mm, Kerngrösse=-999, Kernmaterialgüte=N30
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Doppelloch-Kern
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,52*
1
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,78*
1 Tag
2008
1
€ 14,99*
ab € 0,531*
€ 1,321*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.