Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern-Drossel 100uH, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15808106
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     SDO-30-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Ringkerndrossel
Speicherdrossel
Ringkern-Drossel, Typ=SDO-30-0006, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11 mm, Durchmesser=26 mm, Eigenresonanzfrequenz=5 MHz, Höhe=-999, Induktivität=100 µH, Länge=-888, Maximaler DC-Widerstand=40 mΩ, Nennstrom=4 A, Pins=2, Testfrequenz=100 kHz, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=SDO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: speicherdrossel 100 µh, entstördrossel, Ringkern-Drossel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.