Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstransformator 230 VAC 12 VAC/24 VAC 100VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15626855
Hersteller:
     Tufvassons Transformator
Herst.-Nr.:
     PTM100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Sicherheitstransformator, Typ=PTM100, Betriebsfrequenz=50 Hz, Leistung=100 VA, Sekundärstrom=4 A, Testspannung=4.2 kV, Anschlussart=Klemmenblock, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=12 VAC 24 VAC, Serien=PTM Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.