| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15625017 Herst.-Nr.: PVS 60 230/24V EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sicherheitstransformator, Typ=PVS 60 230/24V, Betriebsfrequenz=50 Hz, Leistung=60 VA, Sekundärstrom=2.5 A, Testspannung=4.2 kV, Anschlussart=Primärseitig: 2-polige Klemme Sekundärseitig: 2-polige Klemme, Montageart=Wandmontage, Schutzart=IP44, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=24 VAC, Serien=PVS Series |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, sicherheitstrafo primär 230v sekundär 24v, beleuchtungstrafo, sicherheitstrafo 60va |
| | |
| |