Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattentransformator, 230 VAC, 18 VAC, 250mA, 4.5VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15610050
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     EI382 1195
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Leiterplattentransformator, Typ=EI382 1195, Breite=35.5 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=28.1 mm, Leistung=4.5 VA, Länge=41.3 mm, Sekundärstrom=250 mA, Anschlussart=Printstifte, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=18 VAC, Serien=EI 38 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
154,090 g
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
154,09 g
Breite:
37 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo hahn, printtrafo, Leiterplattentransformator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 9,75*
€ 8,95*
ab € 6,83*
€ 10,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.