Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattentransformator, 230 VAC, 12 VAC, 375mA, 4.5VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15610035
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     EI382 1191
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Leiterplattentransformator, Typ=EI382 1191, Breite=35.5 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=28.1 mm, Leistung=4.5 VA, Länge=41.3 mm, Sekundärstrom=375 mA, Anschlussart=Printstifte, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=12 VAC, Serien=EI 38 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
153 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
153 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo hahn, printtrafo, Leiterplattentransformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.