Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuertransformator 230 VAC 12 VAC 18VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15600922
Hersteller:
     Comatec
Herst.-Nr.:
     TBD2/018.12/P3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steuer-Trafo
Steuer-Transformator
Steuertrafo
Steuertransformator
Steuertransformator, Typ=TBD2/018.12/P3, Breite=93 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=66 mm, Leistung=18 VA, Länge=52.5 mm, Sekundärstrom=1.5 A, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Isoliermaterialklasse=II, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=12 VAC, Serien=TBD2 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
63 mm
Nettogewicht:
495 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
495 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Weitere Suchbegriffe: steuertrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.