Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuertransformator 230 VAC 24 VAC 12VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15600921
Hersteller:
     Comatec
Herst.-Nr.:
     TBD2/012.24/P3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steuer-Trafo
Steuer-Transformator
Steuertrafo
Steuertransformator
Steuertransformator, Typ=TBD2/012.24/P3, Breite=93 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=66 mm, Leistung=12 VA, Länge=52.5 mm, Sekundärstrom=500 mA, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=24 VAC, Serien=TBD2 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
493 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
493 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Weitere Suchbegriffe: steuertrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.