Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter für Kabelverschraubungen M50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518871
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.250M
EAN/GTIN:
     7611917150202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter m50 messing
Gegenmutter für Kabelverschraubungen, Typ=50.250M, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Gewindelänge=5 mm, Gewindegrösse=M50
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
66 mm
Bruttogewicht:
47 g
Breite:
66 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter messing, Gegenmutter für Kabelverschraubungen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3779*
€ 2,1879*
3 Tage
270
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,40*
€ 2,22*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,41*
€ 2,24*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,5633*
€ 2,4533*
Lager 115
76
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,66*
€ 7,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2091674
ab € 2,32749*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.