Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 13 ... 39mm, Schwarz, 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15516770
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     RNF-3000-39/13-0-STK
EAN/GTIN:
     7033290078452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch, Typ=RNF-3000-39/13-0-STK, Ausdehnung max.=250 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=13 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=39 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=1.15 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=3:1, Serien=RNF-3000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
7 mm
Tiefe:
1230 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
173
€ 14,99*
ab € 7,97*
€ 14,07*
Lager 115
294
€ 5,95*
ab € 9,75*
€ 16,59*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,68*
€ 16,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 9,75* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
SP3X39/13-1.2MBLACK
ab € 8,86*
Ähnlich
Multicomp
SP3X39/13-5MBLACK
ab € 21,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.