Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmklammer, Schraube, 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15514695
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     LFZ-SKL 6-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
icotek schirmklemme
schirmanschlussklemme
Schirmklammer, Typ=LFZ-SKL 6-8, Breite=12 mm, Bündeldurchmesser max.=-999, Höhe=21 mm, Länge=44 mm, Befestigungsmethode=Schraube, Material Schirmklammer=Verzinkter Federstahl, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Weitere Suchbegriffe: Schirmklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.