Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubfassung PG9 Messing, vernickelt 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15514251
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010128009
EAN/GTIN:
     4025113144317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Schraubfassung, Typ=15010128009, Aussendurchmesser=23 mm, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=7 mm, Innendurchmesser=8.5 mm, Länge=30 mm, Dichtungsringmaterial=TPE, Schraubenmaterial=Messing, vernickelt, Gewindegrösse=PG9, IP-Schutzart=IP65
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
7412200000
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg 9 messing, endtülle flexa, endtülle, Schraubfassung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 4,67463*
€ 5,49463*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,7649*
€ 6,6949*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 5,94*
€ 6,90*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,99655*
€ 6,92655*
Lager 115
19
1
€ 5,95*
ab € 11,06*
€ 17,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010128007
ab € 4,75473*
Ähnlich
Flexa
15010128011
ab € 5,2899*
Ähnlich
Flexa
15010128013
ab € 6,19952*
Ähnlich
Flexa
15010128016
ab € 6,90568*
Ähnlich
Flexa
15010128021
ab € 10,15287*
Ähnlich
Flexa
15010128029
ab € 16,45625*
Ähnlich
Flexa
15010128036
ab € 29,35719*
Ähnlich
Flexa
15010128048
ab € 49,51926*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.