Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch, 23mm, Polypropylen, Schwarz, 1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15512025
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     SHR-20-PPB
EAN/GTIN:
     5052751770058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Schutzschlauch, Typ=SHR-20-PPB, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Bündeldurchmesser max.=23 mm, Durchmesser=20 mm, Länge=1 m, Farbe=Schwarz, Hülsenmaterial=Polypropylen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SV
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,94*
€ 8,26
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,55*
€ 7,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,43*
€ 6,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,14*
€ 6,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,94*
€ 5,88
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,82*
€ 4,55
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.