Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierhülse, 1.07mm, Natur, PTFE


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15509930
Hersteller:
     Plastica
Herst.-Nr.:
     PTFE AWG18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
isolierschlauch
Isolierhülse, Typ=PTFE AWG18, Betriebstemperatur, max.=260 °C, Betriebstemperatur, min.=-200 °C, Durchschlagfestigkeit=55 kV/mm, Innendurchmesser max.=1.07 mm, Länge=1 m, Wanddicke=0.31 mm, Hülsenfarbe=Natur, Hülsenmaterial=PTFE, Wärmeklasse=-999
Weitere Suchbegriffe: Isolierhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,10*
€ 2,50
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.