Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 2.4 ... 4.8mm, Schwarz, 250mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15508084
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-H 3/16 BLACK (1 STK.= 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch, Typ=DERAY-H 3/16 BLACK (1 STK.= 1, Ausdehnung max.=300 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=2.4 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=4.8 mm, Länge=250 mm, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.5 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1, Serien=Deray®-H
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
255 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,543* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,15*
€ 12,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,75*
€ 11,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,20*
€ 10,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.