Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschläuche 2:1, 3.2 ... 6.4mm, Blau, Polyolefin, 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15507523
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-HANDY-BOX 1/4 BLUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch dsg blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
Schrumpfschläuche, Typ=DERAY-HANDY-BOX 1/4 BLUE, Betriebstemperatur, max.=135 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=3.2 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=6.4 mm, Durchschlagfestigkeit=24 kV/mm, Länge=6 m, Schrumpftemperatur min.=110 °C, Spannkraft (Druck)=15 MPa, Wanddicke=0.6 mm, Rollenfarbe=Blau, Schlauchmaterial=Polyolefin, Ausdehnung=450%, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 6 Meter (ab € 4,33* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.