Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe, wärmeschrumpfend 2:1, 24 ... 63mm, Polyolefin, 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15506542
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     CEC 63/24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe
Endkappe, wärmeschrumpfend, Typ=CEC 63/24, Ausdehnung mind.=300 %, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=24 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=63 mm, Durchschlagfestigkeit=12 kV/mm, Länge=110 mm, Endkappenfarbe=Schwarz, Endkappenmaterial=Polyolefin, Klebstoffbeschichtet=Ja, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, endmuffe, Endkappe, wärmeschrumpfend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.