Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierhülse, 10mm, Rotbraun, Glasfaser, Silikon


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15505326
Hersteller:
     Bourgeois
Herst.-Nr.:
     PF03 062 08 227
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 1m
kabelschlauch
Isolierhülse, Typ=PF03 062 08 227, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Durchschlagfestigkeit=2 kV/mm, Innendurchmesser max.=10 mm, Länge=1 m, Wanddicke=0.7 mm, Hülsenfarbe=Rotbraun, Hülsenmaterial=Glasfaser, Silikon, Wärmeklasse=H
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546100000
Weitere Suchbegriffe: Isolierhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
423
€ 5,95*
ab € 3,06*
€ 5,92*
€ 8,95*
ab € 3,92*
€ 6,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,92*
€ 7,04
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,59*
€ 6,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,50*
€ 5,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.