Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierhülse, 4mm, Rotbraun, Glasfaser, Silikon


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15505268
Hersteller:
     Bourgeois
Herst.-Nr.:
     PF03 062 08 316
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
isolierschlauch
Isolierhülse, Typ=PF03 062 08 316, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Durchschlagfestigkeit=2 kV/mm, Innendurchmesser max.=4 mm, Länge=1 m, Wanddicke=0.4 mm, Hülsenfarbe=Rotbraun, Hülsenmaterial=Glasfaser, Silikon, Wärmeklasse=H
Weitere Suchbegriffe: Isolierhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.