Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 540 x 7.5mm, Polyamid 6.6, 539.36N, Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15504453
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     RG-231
EAN/GTIN:
     5052751844155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe wiederlösbar
kabelbinder
kabelbinder wiederverschließbar
Kabelbinder, Typ=RG-231, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, Breite=7.5 mm, Dicke=1.7 mm, Länge=540 mm, Zugfestigkeit=539.36 N, Farbe Kabelbinder=Natur, Halogenfrei=Nein, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6, Wiederlösbar=Nein
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
10 mm
Tiefe:
540 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3528*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7016*
€ 0,8349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5738*
€ 0,68282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4828*
€ 0,57453
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4628*
€ 0,55073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4428*
€ 0,52693
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3528*
€ 0,41983
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.