| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15500575 Herst.-Nr.: LC134 WH088 EAN/GTIN: 7033290197412 |
| | |
|
| | |
| Flache Abbindschnur, Typ=LC134 WH088, Betriebstemperatur, max.=121 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.52 mm, Dicke=0.3 mm, Länge=457 m, Zugfestigkeit=111.21 N, Farbe=Weiss, Halogenfrei=Nein, Material=Polyamid, Verpackung=Rollenware |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flache Abbindschnur |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 60,29* | € 79,81* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,07* | € 81,04* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,49* | € 93,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 93,77* | € 122,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 457 Meter (ab € 0,1227* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|