Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor, 0 ... 40bar, 4...20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15454499
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     3100B0040G05G000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensor, Typ=3100B0040G05G000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
45 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
137,81 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026202000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,79*
€ 257,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,64*
€ 251,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.