| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15422933 Herst.-Nr.: SYJA512-M5 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Pneumatisch betätigtes Ventil, Typ=SYJA512-M5, Betriebsdruck max.=700 kPa, Betriebsdruck min.=150 kPa, Breite=15 mm, Durchflussrate=150 L/min, Höhe=23 mm, Länge=39 mm, Positionen=2, Gehäusematerial=-999, Verbindungsgrösse=M5, Verbindungsgrösse Steuerluft=M5, Serien=SYJA500 Series, Valve Configuration=3/2 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,86* | € 33,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 26,28* | € 33,78* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 27,79* | € 37,11* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,96* | € 46,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|