Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetsitzventil 3/2 G 1/4" 900kPa Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15422903
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     EVT317-5DO-02F-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Magnetsitzventil, Typ=EVT317-5DO-02F-Q, Betriebsdruck max.=900 kPa, Betriebsdruck min.=0 MPa, Breite=45 mm, Höhe=89.5 mm, Länge=80 mm, Nennleistung=5 W, Nennspannung=24 VDC, Anschlussart=DIN-Klemme, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Medium=Luft, Rückstellart=-999, Schutzart=IP65, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G 1/4", Serien=EVT317 Series, Ventil-Konfiguration=3/2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
301,800 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
301,8 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5381
€ 4,90*
ab € 36,61*
€ 47,17*
€ 8,95*
ab € 36,18*
€ 47,87*
2 Tage
44
€ 8,90*
ab € 37,59*
€ 48,39*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 42,31*
€ 54,09*
Lager 115
Frei Haus
ab € 45,03*
€ 61,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
KQ2S10-02AS
ab € 1,75*
Zubehör
SMC
KQ2S06-02AS
ab € 1,21*
Zubehör
SMC
KQ2S08-02AS
ab € 1,28*
Zubehör
SMC
A6
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.